ELKRON - EKO80SC6190125 DISPLAY DI RICAMBIO FAP541 - 80SC6190125
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Einbruchalarm - nein
Packung
1 ST
EAN
8034034445126
Artikelnummer
EKO80SC6190125
Herstellernummer
80SC6190125
Hersteller
GLT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Einbruchalarm:
nein
Geeignet für Feueralarm:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Stromversorgung:
sonstige


