ELKRON - EKO80SC1000123 CENTRALE EVAC A 2 ZONE - 80SC1000123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Montageart - Aufbau
Mit Netzteil - ja
Betriebsspannung - 230 V
Standalone - ja
Packung
1 ST
EAN
8034034447755
Artikelnummer
EKO80SC1000123
Herstellernummer
80SC1000123
Hersteller
GLT
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Aufbau
Mit Netzteil:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Standalone:
ja
Vernetzbar:
ja
Breite:
430 mm
Höhe:
533 mm
Tiefe:
190 mm


