ELKRON - EKO80SB7410121 CONTROBASE PULSANTE MANUALE - 80SB7410121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8034034448394
Artikelnummer
EKO80SB7410121
Herstellernummer
80SB7410121
Hersteller
GLT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbruchalarm:
nein
Geeignet für Feueralarm:
ja
Mastbefestigung:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja


