ELKRON - EKO80PS9400123 ALIMENTATORE 24V-500MA - 80PS9400123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - nein
Montageart - Aufbau
Mit Netzteil - nein
Versorgungsspannung - 240 V
Betriebsspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8034034447762
Artikelnummer
EKO80PS9400123
Herstellernummer
80PS9400123
Hersteller
GLT
Mit Gehäuse:
nein
Montageart:
Aufbau
Mit Netzteil:
nein
Versorgungsspannung:
240 V
Betriebsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A
Standalone:
nein
Vernetzbar:
nein
Breite:
40 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
30 mm


