Startseite

ELKRON - EKO80PS0200111 AL3000-M UNITA ALIM.DA 3.4A - 80PS0200111

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80PS0200111 AL3000-M UNITA ALIM.DA 3.4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Einbruchalarm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034448202

Artikelnummer

EKO80PS0200111

Herstellernummer

80PS0200111

Hersteller

GLT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Stromversorgung:

sonstige