Startseite

ELKRON - EKO80MP1T00211 MP3100 CENTRALE IP 8/100 - 80MP1T00211

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80MP1T00211 MP3100 CENTRALE IP 8/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ereignisspeicher - ja

  • Betriebsspannung - 220 V

  • Leistungsaufnahme - 138 W

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034446635

Artikelnummer

EKO80MP1T00211

Herstellernummer

80MP1T00211

Hersteller

GLT

Ereignisspeicher:

ja

Betriebsspannung:

220 V

Leistungsaufnahme:

138 W

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

220 mm

Breite:

335 mm

Tiefe:

98 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein