ELKRON - EKO80MF0200123 MICROFONO DI EMERGENZA VVFF - 80MF0200123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Grundfarbe des Gehäuses - rot
Montageart - Aufbau
Mit Netzteil - nein
Versorgungsspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8034034447847
Artikelnummer
EKO80MF0200123
Herstellernummer
80MF0200123
Hersteller
GLT
Mit Gehäuse:
ja
Grundfarbe des Gehäuses:
rot
Montageart:
Aufbau
Mit Netzteil:
nein
Versorgungsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
24 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
nein
Breite:
360 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
129 mm


