ELKRON - EKO80KT8300111 DKAB/LN 5 ADATT.L.NOW BIANCO - 80KT8300111
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8034034448141
Artikelnummer
EKO80KT8300111
Herstellernummer
80KT8300111
Hersteller
GLT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Mastbefestigung:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
nein


