Startseite

ELKRON - EKO80KT8200111 DKA/LN 5 ADATT.L.NOW NERO - 80KT8200111

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80KT8200111 DKA/LN 5 ADATT.L.NOW NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034448134

Artikelnummer

EKO80KT8200111

Herstellernummer

80KT8200111

Hersteller

GLT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Mastbefestigung:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein