ELKRON - EKO80KT0200111 KT3100 KIT MP3100 CON TASTIERA - 80KT0200111
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ereignisspeicher - ja
Betriebsspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 140 W
Busfähig - ja
Mit Netzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8034034448172
Artikelnummer
EKO80KT0200111
Herstellernummer
80KT0200111
Hersteller
GLT
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
140 W
Busfähig:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
235 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
98 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


