Startseite

ELKRON - EKO80KP0100211 KP3000-D TASTIERA LCD - 80KP0100211

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80KP0100211 KP3000-D TASTIERA LCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dornmaß - 0 mm

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Länge des Anschlusskabels - 0 m

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034448189

Artikelnummer

EKO80KP0100211

Herstellernummer

80KP0100211

Hersteller

GLT

Dornmaß:

0 mm

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

151 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

29 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein