Startseite

ELKRON - EKO80IT3110121 IT500F CLOUD INTERFACCIA IP - 80IT3110121

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80IT3110121 IT500F CLOUD INTERFACCIA IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Einbruchalarm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034447335

Artikelnummer

EKO80IT3110121

Herstellernummer

80IT3110121

Hersteller

GLT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Einbruchalarm:

nein

Geeignet für Feueralarm:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Stromversorgung:

sonstige