ELKRON - EKO80IT0210111 IT3000-WIFI INTERFACCIA WIFI - 80IT0210111
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ein-/Ausgangsmodul oder Audiomodul
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Einbruchalarm - ja
Packung
1 ST
EAN
8034034448264
Artikelnummer
EKO80IT0210111
Herstellernummer
80IT0210111
Hersteller
GLT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ein-/Ausgangsmodul oder Audiomodul
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Stromversorgung:
sonstige


