Startseite

ELKRON - EKO80IR5D00113 IRP600 INFRAROSSO PET IMMUNE - 80IR5D00113

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80IR5D00113 IRP600 INFRAROSSO PET IMMUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 30 mA

  • Betriebsspannung - 3...3 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034447038

Artikelnummer

EKO80IR5D00113

Herstellernummer

80IR5D00113

Hersteller

GLT

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

30 mA

Betriebsspannung:

3...3 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Fläche

Höhe:

89 mm

Breite:

53 mm

Tiefe:

67 mm

Funksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein