Startseite

ELKRON - EKO80IM4700113 DT610/BR DOPPIA TEC.RADIO - 80IM4700113

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80IM4700113 DT610/BR DOPPIA TEC.RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

  • Betriebsstrom - 30 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034447014

Artikelnummer

EKO80IM4700113

Herstellernummer

80IM4700113

Hersteller

GLT

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

30 mA

Betriebsspannung:

3...3 V

Höhe:

110 mm

Breite:

44 mm

Tiefe:

42 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein