ELKRON - EKO80HP1L10111 CP800-G COPERCHIO GRIGIO MET. - 80HP1L10111
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Einbruchalarm - ja
Packung
1 ST
EAN
8034034448059
Artikelnummer
EKO80HP1L10111
Herstellernummer
80HP1L10111
Hersteller
GLT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Stromversorgung:
sonstige


