Startseite

ELKRON - EKO80HA1200133 TEL600EXT TELECAMERA LAN/WIFI - 80HA1200133

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80HA1200133 TEL600EXT TELECAMERA LAN/WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Schnittstelle - Funk

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034446147

Artikelnummer

EKO80HA1200133

Herstellernummer

80HA1200133

Hersteller

GLT

Ausführung:

Standard (fest)

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

sonstige

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

Funk

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

1

Speicherkapazität:

32 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

nein

Max. Infrarot-Reichweite:

8 m

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

55 mm

Breite:

160 mm

Tiefe:

75 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein