ELKRON - EKO80HA1000113 CMD600 COMANDO 4 SCENARI - 80HA1000113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Signalübertragung - Funk
Montageart - Aufputz
Anzahl der Kanäle - 1
Reichweite - 2000 m
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8034034446161
Artikelnummer
EKO80HA1000113
Herstellernummer
80HA1000113
Hersteller
GLT
Signalübertragung:
Funk
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Kanäle:
1
Reichweite:
2000 m
Farbe:
weiß
Wandsender:
ja
Mit Handsender:
nein
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1
Transparent:
nein
Geeignet für Schalter:
nein
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Anzeigeelement:
ja
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


