ELKRON - EKO80EL3540113 EL250R 3PH/15 COLONNA 3RX - 80EL3540113
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - sonstige
Montageart - sonstige
Betriebsstrom - 15 mA
Betriebsspannung - 230...230 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8034034446468
Artikelnummer
EKO80EL3540113
Herstellernummer
80EL3540113
Hersteller
GLT
Meldeart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Betriebsstrom:
15 mA
Betriebsspannung:
230...230 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
1500 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
0 mm
Funksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


