Startseite

ELKRON - EKO80EL3400113 EL100RT 8PH/20 COLONNA IR EST - 80EL3400113

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80EL3400113 EL100RT 8PH/20 COLONNA IR EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Betriebsspannung - 12...135 V

  • Abdecküberwachung - ja

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034446482

Artikelnummer

EKO80EL3400113

Herstellernummer

80EL3400113

Hersteller

GLT

Meldeart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Betriebsspannung:

12...135 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

2000 mm

Breite:

8 mm

Tiefe:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein