Startseite

ELKRON - EKO80EL3200111 ELR600RT/20 BARR. TX E RX - 80EL3200111

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80EL3200111 ELR600RT/20 BARR. TX E RX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Betriebsspannung - 3...3.6 V

  • Abdecküberwachung - ja

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034446512

Artikelnummer

EKO80EL3200111

Herstellernummer

80EL3200111

Hersteller

GLT

Meldeart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Betriebsspannung:

3...3.6 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

213 mm

Breite:

25 mm

Tiefe:

25 mm

Funksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein