ELKRON - EKO80EL3000111 ELR600RT/10 BARR. TX E RX - 80EL3000111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - sonstige
Montageart - sonstige
Betriebsspannung - 3...3.6 V
Abdecküberwachung - ja
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8034034446406
Artikelnummer
EKO80EL3000111
Herstellernummer
80EL3000111
Hersteller
GLT
Meldeart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
3...3.6 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
113 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Funksystem:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


