ELKRON - EKO80EL2900111 ELR60RT 2PH/60 BARR. TX E RX - 80EL2900111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - sonstige
Montageart - sonstige
Betriebsspannung - 3...3.6 V
Abdecküberwachung - ja
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8034034446413
Artikelnummer
EKO80EL2900111
Herstellernummer
80EL2900111
Hersteller
GLT
Meldeart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
3...3.6 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
180 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
75 mm
Funksystem:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


