Startseite

ELKRON - EKO80DK6700111 DK80 CHIAVE PROSSIMITA BIFREQ - 80DK6700111

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80DK6700111 DK80 CHIAVE PROSSIMITA BIFREQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - nein

  • Länge des Anschlusskabels - 0 m

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034446895

Artikelnummer

EKO80DK6700111

Herstellernummer

80DK6700111

Hersteller

GLT

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

34 mm

Dornmaß:

0 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

4 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein