Startseite

ELKRON - EKO80DK1000211 DK3000M-P LETTORE PROX NERO - 80DK1000211

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80DK1000211 DK3000M-P LETTORE PROX NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - ja

  • Länge des Anschlusskabels - 0 m

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034448226

Artikelnummer

EKO80DK1000211

Herstellernummer

80DK1000211

Hersteller

GLT

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

22 mm

Dornmaß:

0 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein