ELKRON - EKO80AT8600123 PROIETTORE DI SUONO MONOD.10W - 80AT8600123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - nein
Grundfarbe des Gehäuses - grau
Montageart - Aufbau
Mit Netzteil - ja
Versorgungsspannung - 100 V
Packung
1 ST
EAN
8034034447571
Artikelnummer
EKO80AT8600123
Herstellernummer
80AT8600123
Hersteller
GLT
Mit Gehäuse:
nein
Grundfarbe des Gehäuses:
grau
Montageart:
Aufbau
Mit Netzteil:
ja
Versorgungsspannung:
100 V
Betriebsspannung:
100 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
nein
Breite:
137 mm
Tiefe:
200 mm


