ELKRON - EKO80AT7600123 DIFFUS.ACUST.CONTROSOF.220 MM - 80AT7600123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - nein
Grundfarbe des Gehäuses - weiß
Montageart - Einbau
Mit Netzteil - nein
Versorgungsspannung - 100 V
Packung
1 ST
EAN
8034034447694
Artikelnummer
EKO80AT7600123
Herstellernummer
80AT7600123
Hersteller
GLT
Mit Gehäuse:
nein
Grundfarbe des Gehäuses:
weiß
Montageart:
Einbau
Mit Netzteil:
nein
Versorgungsspannung:
100 V
Betriebsspannung:
100 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
nein
Breite:
200 mm
Höhe:
96 mm


