ELKRON - EKO80AN1700133 ANT 2/4G HG ANTENNA C/CAVO 5MT - 80AN1700133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Metall
Geeignet für Einbruchalarm - ja
Packung
1 ST
EAN
8034034447892
Artikelnummer
EKO80AN1700133
Herstellernummer
80AN1700133
Hersteller
GLT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Stromversorgung:
sonstige


