Startseite

ELKRON - EKO80AN1600133 ANT 2/4G BM ANTENNA BOX METALL - 80AN1600133

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80AN1600133 ANT 2/4G BM ANTENNA BOX METALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034447885

Artikelnummer

EKO80AN1600133

Herstellernummer

80AN1600133

Hersteller

GLT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Mastbefestigung:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein