Startseite

Elicent ® - POLAR EVOLUTION 90/36 - 3EL3006

KopierenKopieren
Elicent ® - POLAR EVOLUTION 90/36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Decke

  • Nennweite - 900 mm

  • Volumenstrom - 5150 m³/h

  • Farbe - weiss

  • Werkstoff des Gehauses - Stahlblech/Kunststoff

Packung

  • ST

EAN

8016510072880

Artikelnummer

Herstellernummer

3EL3006

Hersteller

ELI

Montageart:

Decke

Nennweite:

900 mm

Volumenstrom:

5150 m³/h

Farbe:

weiss

Werkstoff des Gehauses:

Stahlblech/Kunststoff

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 kV

Schutzart (IP):

IP00

Zusammenstellung:

Komplettgerat

Richtung:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstutzung verfugbar:

falsch

POLAR EVOLUTION 90/36 – Reversible Deckenventilatoren – Für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude – Garantierte Energieeinsparung Ø 900 mm