Elicent ® - POLAR EVOLUTION 140/56 - 3EL3106
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Nennweite - 1400 mm
Volumenstrom - 11220 m³/h
Farbe - weiss
Werkstoff des Gehauses - Stahlblech/Kunststoff
Packung
ST
EAN
8016510072903
Artikelnummer
Herstellernummer
3EL3106
Hersteller
ELI
Montageart:
Decke
Nennweite:
1400 mm
Volumenstrom:
11220 m³/h
Farbe:
weiss
Werkstoff des Gehauses:
Stahlblech/Kunststoff
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 kV
Schutzart (IP):
IP00
Zusammenstellung:
Komplettgerat
Richtung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
IFTTT-Unterstutzung verfugbar:
falsch


