Elicent ® - POLAR EVOLUTION 120/48 - 3EL3057
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Nennweite - 1200 mm
Volumenstrom - 10080 m³/h
Farbe - weiss
Werkstoff des Gehauses - Stahlblech/Kunststoff
Packung
ST
EAN
8016510072897
Artikelnummer
Herstellernummer
3EL3057
Hersteller
ELI
Montageart:
Decke
Nennweite:
1200 mm
Volumenstrom:
10080 m³/h
Farbe:
weiss
Werkstoff des Gehauses:
Stahlblech/Kunststoff
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 kV
Schutzart (IP):
IP00
Zusammenstellung:
Komplettgerat
Richtung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
IFTTT-Unterstutzung verfugbar:
falsch


