Startseite

Elicent ® - Polar 0,5 A RVS/L Regler - 2RV4097

KopierenKopieren
Elicent ® - Polar 0,5 A RVS/L Regler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des mechanischen Zubehors - sonstige

  • Art des elektrischen Zubehors - Drehzahlregler

  • Zubehor - wahr

  • Ersatzteil - falsch

Packung

  • ST

EAN

8016510073184

Artikelnummer

Herstellernummer

2RV4097

Hersteller

ELI

Art des mechanischen Zubehors:

sonstige

Art des elektrischen Zubehors:

Drehzahlregler

Zubehor:

wahr

Ersatzteil:

falsch

RVS/L Deckenventilator-Steuerung für die POLAR EVOlution Serie - Spartransformator-Spannungsregler mit Lichtsteuerung - Geeignet zur Steuerung eines einzelnen Deckenventilators der POLAR EVOlution Serie - 5 Geschwindigkeitsstufen - Geräuschlos - Einphasen-Netzanschluss 230 V – 50 Hz - Maximalstrom 0,5 A - Schutzart IP42 - Gewicht 0,7 kg - Abmessungen 118 x 118 x 58 mm - CE-Kennzeichnung