Startseite

Elicent ® - HD 300P MANUALE ASCIUGAMANI - 4HD0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - auf Wand

  • Volumenstrom - 330 m³/h

  • Farbe - weiss

  • Werkstoff des Gehauses - Stahl

  • Netzfrequenz - 50 Hz

Packung

  • ST

EAN

8016510072927

Artikelnummer

Herstellernummer

4HD0011

Hersteller

ELI

Montageart:

auf Wand

Volumenstrom:

330 m³/h

Farbe:

weiss

Werkstoff des Gehauses:

Stahl

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 kV

Schutzart (IP):

IP23

Zusammenstellung:

Komplettgerat

Richtung:

fallend

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstutzung verfugbar:

falsch

HD 300P MANUELL – Vandalensicherer Händetrockner – Abschaltautomatik nach 35 Sekunden – Heißluftstrom (53 °C) mit hoher Geschwindigkeit (96 km/h) für schnelles Trocknen – Bohrschablone mitgeliefert