Elicent ® - HD 100P MANUALE ASCIUGAMANI - 4HD0012
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - auf Wand
Volumenstrom - 240 m³/h
Farbe - weiss
Werkstoff des Gehauses - Kunststoff
Netzfrequenz - 50 Hz
Packung
ST
EAN
8016510072934
Artikelnummer
Herstellernummer
4HD0012
Hersteller
ELI
Montageart:
auf Wand
Volumenstrom:
240 m³/h
Farbe:
weiss
Werkstoff des Gehauses:
Kunststoff
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 kV
Schutzart (IP):
IP21
Zusammenstellung:
Komplettgerat
Richtung:
fallend
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
IFTTT-Unterstutzung verfugbar:
falsch


