Startseite

Elicent ® - HD 100A AUTOMATICO ASCIUGAMANI - 4HD0015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - auf Wand

  • Volumenstrom - 240 m³/h

  • Farbe - weiss

  • Werkstoff des Gehauses - Kunststoff

  • Netzfrequenz - 50 Hz

Packung

  • ST

EAN

8016510072965

Artikelnummer

Herstellernummer

4HD0015

Hersteller

ELI

Montageart:

auf Wand

Volumenstrom:

240 m³/h

Farbe:

weiss

Werkstoff des Gehauses:

Kunststoff

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 kV

Schutzart (IP):

IP21

Zusammenstellung:

Komplettgerat

Richtung:

fallend

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstutzung verfugbar:

falsch

HD 100A AUTOMATIC – Klassischer automatischer Händetrockner – Händetrockner mit verstärktem Deckel aus feuerfestem und UV-beständigem ABS-Thermoplast. Automatischer Betrieb.