Startseite

Elicent ® - ESTYLE 100 PERFORMANCE TIMER VENTILATOR - 2MU7068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - auf Wand

  • Nennweite - 100

  • Volumenstrom - 90

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • ST

EAN

8016510040421

Artikelnummer

Herstellernummer

2MU7068

Hersteller

ELI

Montageart:

auf Wand

Nennweite:

100

Volumenstrom:

90

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Netzfrequenz:

50

Bemessungsspannung:

230

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Komplettgerät

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

falsch

ESTYLE 100 PERFORMANCE TIMER – Spiralstaubsauger mit Timer – Ultraschlanke Vorderseite – Direktauswurf – ø 100 mm