Elicent ® - CALDO TURBO 2000 TERMOCONVETTORE - 4TC2009
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand/Boden
Farbe - weiss
Werkstoff des Gehauses - Stahlblech/Kunststoff
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 kV
Packung
ST
EAN
8016510073009
Artikelnummer
Herstellernummer
4TC2009
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand/Boden
Farbe:
weiss
Werkstoff des Gehauses:
Stahlblech/Kunststoff
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 kV
Schutzart (IP):
IP20
Zusammenstellung:
Komplettgerat
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
IFTTT-Unterstutzung verfugbar:
falsch


