Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI7MP0000 MP 800 T STD ELI - 7MP0000

KopierenKopieren
ELICENT (MAICO) - ELI7MP0000 MP 800 T STD ELI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510063215

Artikelnummer

ELI7MP0000

Herstellernummer

7MP0000

Hersteller

ELI

Destraficatori di calore.Serie: Ventilazione industriale. CARATTERISTICHE: • Miscelatore d’aria per ambienti industriali • Evita la stratifi cazione del calore verso il soffitto, tipica dei locali alti e riscaldati • Consente un risparmio energetico sui costi di riscaldamento • Nel periodo estivo miscela l’umidita’ dell’aria migliorando l’ambiente di lavoro • Diametro girante 800 mm • Catene per l’applicazione a soffitto in dotazione • Convogliatore ad anello con diff usore in robusta lamiera d’acciaio • Verniciatura epossidica • Girante con pale in tecnopolimero e mozzo in alluminio • Equilibratura statica e dinamica • Motore asincrono Monofase (230 V) oppure Trifase (400 V) adatto per servizio continuo • Regolabili attraverso l’utilizzo dei nostri regolatori di velocità