ELICENT (MAICO) - ELI4HR0000 HR100 ASCIUGACAPELLI ELICENT ** - 4HR0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Grundfarbe - weiß
Breite - 196 mm
Höhe - 258 mm
Tiefe - 138 mm
Packung
1 ST
EAN
8016510034031
Artikelnummer
ELI4HR0000
Herstellernummer
4HR0000
Hersteller
ELI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Breite:
196 mm
Höhe:
258 mm
Tiefe:
138 mm
• Flusso d’aria ad alta velocità (79 Km/h) per una rapida asciugatura • Sistema di sicurezza per lo spegnimento automatico dopo 15 minuti di uso ininterrotto • Isolamento termico del tubo per un uso sicuro e confortevole • Coperchio in un unico pezzo, inABS spessore 3 mm di colore bianco • Ventola elicoidale in PP ignifuga UL94-V0 • Motore con protezione termica • Resistenza, a fi lo ondulato, in NiCr, dotata di termostato di sicurezza a riarmo automatico • Tubo estensibile in poliuretano, colore bianco. Fissato ad anelli girevoli che impediscono che il tubo si avvolga su se stesso • Impugnatura in termoplastica ABS con rinforzo interno anticalore • Ganci e attacchi in termoplastica ABS



