ELICENT (MAICO) - ELI4HD0009 ECOJET S ELICENT - 4HD0009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IPX4
Anschlussleistung Lüfter - 1100...1100 W
Betriebsgeräusch - 68 dB
Packung
1 ST
EAN
8016510037322
Artikelnummer
ELI4HD0009
Herstellernummer
4HD0009
Hersteller
ELI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IPX4
Anschlussleistung Lüfter:
1100...1100 W
Betriebsgeräusch:
68 dB
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe:
656 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
226 mm
Gewicht:
8.3 kg


