Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI4HD0008 ECOJET ELICENT - 4HD0008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Anschlussleistung Lüfter - 1100...1100 W

  • Betriebsgeräusch - 68 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510037315

Artikelnummer

ELI4HD0008

Herstellernummer

4HD0008

Hersteller

ELI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IPX4

Anschlussleistung Lüfter:

1100...1100 W

Betriebsgeräusch:

68 dB

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe:

656 mm

Breite:

320 mm

Tiefe:

226 mm

Gewicht:

8.3 kg

•Asciugamani di nuova generazione a lame d’aria. •Articolo di design per ambienti esclusivi approvato dagli architetti •Azionamento automatico e asciugatura veloce in solo 8-10 secondi grazie ai 2 motori ad alta velocità classe F.•Consumo energetico minimo. Assenza di resistenza. •Base interna in ABS e ventola in alluminio. •Potenza del motore regolabile con switch interno perimpostare il consumo elettrico. •Protezione antibatterica Microban. •Serbatoio per raccolta acqua estraibile (Capacità 0,675 l) •Sensore acustico e allarme per avviso serbatoio pieno acqua.