ELICENT (MAICO) - ELI4HD0007 ECOFLOW X ELICENT - 4HD0007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Farbe - Silber
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IP23
Anschlussleistung Lüfter - 1150...1150 W
Packung
1 ST
EAN
8016510037186
Artikelnummer
ELI4HD0007
Herstellernummer
4HD0007
Hersteller
ELI
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP23
Anschlussleistung Lüfter:
1150...1150 W
Betriebsgeräusch:
75 dB
Luftdurchsatz:
187 m³/h
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
330 mm
Breite:
213 mm
Tiefe:
170 mm
Gewicht:
4.7 kg


