ELICENT (MAICO) - ELI4HD0006 ECOFLOW ELICENT - 4HD0006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Farbe - weiß
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IP23
Anschlussleistung Lüfter - 1150...1150 W
Packung
1 ST
EAN
8016510037179
Artikelnummer
ELI4HD0006
Herstellernummer
4HD0006
Hersteller
ELI
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP23
Anschlussleistung Lüfter:
1150...1150 W
Betriebsgeräusch:
75 dB
Luftdurchsatz:
187 m³/h
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
330 mm
Breite:
213 mm
Tiefe:
170 mm
Gewicht:
4.7 kg


