ELICENT (MAICO) - ELI4HD0005 HD100A AUTOMATICO ELICENT - 4HD0005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IP21
Anschlussleistung Lüfter - 140...140 W
Packung
1 ST
EAN
8016510037162
Artikelnummer
ELI4HD0005
Herstellernummer
4HD0005
Hersteller
ELI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP21
Anschlussleistung Lüfter:
140...140 W
Betriebsgeräusch:
58 dB
Luftdurchsatz:
240 m³/h
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe:
302 mm
Breite:
253 mm
Tiefe:
153 mm
Gewicht:
3 kg


