ELICENT (MAICO) - ELI4HD0002 HD100P MANUALE ELICENT ** - 4HD0002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Betätigungsart - Taster
Schutzart (IP) - IP21
Anschlussleistung Lüfter - 140...140 W
Packung
1 ST
EAN
8016510033874
Artikelnummer
ELI4HD0002
Herstellernummer
4HD0002
Hersteller
ELI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Betätigungsart:
Taster
Schutzart (IP):
IP21
Anschlussleistung Lüfter:
140...140 W
Betriebsgeräusch:
58 dB
Luftdurchsatz:
240 m³/h
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe:
302 mm
Breite:
253 mm
Tiefe:
153 mm
Gewicht:
3 kg


