ELICENT (MAICO) - ELI3EL3100 POLAR 140 VENTILATORE DA SOFF** - 3EL3100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Gebläserad - 1400 mm
Luftmenge unbelastet - 15500 m³/h
Max. Drehzahl - 260 1/min
Packung
1 ST
EAN
8016510018222
Artikelnummer
ELI3EL3100
Herstellernummer
3EL3100
Hersteller
ELI
Durchmesser Gebläserad:
1400 mm
Luftmenge unbelastet:
15500 m³/h
Max. Drehzahl:
260 1/min
• Motore a rotore esterno con cuscinetti a sfera • Corpo motore in alluminio pressofuso • Verniciatura bianca antigraffio • Isolamento in classe I con messa a terra • Conformi alla norma CEI EN 60335-2-80 • Marcatura CE


