Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI2VI0972 VITRO 9/230A S/REG. ** - 2VI0972

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8016510008834

Artikelnummer

ELI2VI0972

Herstellernummer

2VI0972

Hersteller

ELI

• Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno• Installazione a vetro• Accessori per installazione a doppio vetro, doppia fi nestra e muro• Protezione IPX4 (parte esterna)• Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra.•Motore con Bronzine Long Life 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo • Frontale facilmente asportabile e lavabile.• Dotati di griglia esterna antipioggia • Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità • Gli aspiratoripossono essere comandati dai regolatori che vengono forniti separatamente • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE

Ein ELICENT (MAICO) Produkt

Entdecken Sie die ELICENT (MAICO)-Serie