ELICENT (MAICO) - ELI2TU1020 TUBO 120 TP - 2TU1020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlussspannung - 230 V
Packung
12 ST
EAN
8016510015443
Artikelnummer
ELI2TU1020
Herstellernummer
2TU1020
Hersteller
ELI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussspannung:
230 V
Aspiratore elicoidale per espulsione diretta all’esterno• Installazione da incasso in parete o soffi tto per estrazione o immissione d’aria nei locali• Abbinati alle nostre griglie (vedi accessori) o a griglie reperibili in commercio permettono soluzioniestetiche particolarmente gradevoli ed adeguate all’arredamento, dei locali• Utilizzabili anche come convogliatori di aria in locali adiacenti.• Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra• Protezione IPX2• Motore ad induzione 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo • Bronzine Long Life autolubrifi canti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo• Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevatà qualità• Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE
Ein ELICENT (MAICO) Produkt
Entdecken Sie die ELICENT (MAICO)-Serie


