ELICENT (MAICO) - ELI2RV4158 REGOLATORE RLS 2V 230V/50HZ **
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8016510037216
Artikelnummer
ELI2RV4158
Herstellernummer
2RV4158
Hersteller
ELI
RLS AC è un comando remoto con funzione di commutatore di velocità min/max e interruttore on/off per unità di recupero di calore con motorizzazione tradizionale (non EC). • Nuovo design con sportellino apribile. • Installabile a parete o ad incasso nelletradizionali scatole a 3 moduli. • Morsettiera estraibile per cablaggio veloce. • Alimentazione monofase 230V-50Hz. • Grado di protezione IP42. • Peso 0,4 Kg. • Dimensioni 110x80x42.